画像準備中

エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 73339248 品番 600V EM-CET/F 8SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。

シース色 線心識別黒、白、赤(シース上ライン) 導体公称断面積(mm2)8 導体外径(Φmm)3.6 絶縁体厚さ(mm)1 シース厚(mm)1.5 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36 試験電圧(V/1分)1500 概算質量(kg/km)410 用途電力用 種類電力ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2000 許容温度(℃)(導体最高)90 導体構成(本/mm)7/1.2 シース外径(Φmm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする