画像準備中

エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード73341899 品番EM EEF/F 1.6MM×3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする