Y-DA50 スリムシリンダ コガネイ 73346778

スリムシリンダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73346778 品番 Y-DA50
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16〜63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30〜500 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする