Y-PBDA16 クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ 73360333

クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73360333 品番 Y-PBDA16
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする