コガネイ
コガネイの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コガネイの ロータリアクチュエータ
コガネイの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10〜28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS10用
注文コード
73360403
品番
ZC130A-RAPS10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
作動範囲(mm)
1.5〜4.7
リード線長さ(mm)
1000
応差
0.3(mm)以下
ホルダー
ホルダ付
仕様
●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10〜28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS10用