ZE135A-NHB エアハンドNHBDPシリーズ コガネイ 73361024

エアハンドNHBDPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73361024 品番ZE135A-NHB
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。

保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 負荷電圧(V)DC10〜28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10〜70 動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10〜55Hz) リード線長さ(mm)1000 周囲温度(℃)0〜60 負荷電流(mA)2.5〜20(25℃にて、60℃では10mA) 耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間) リード線取出方向横出し スイッチ種類無接点タイプ2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする