コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの クランプシリンダ
スイングシリンダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73362004
品番
ZG553B-SDA40
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25〜40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
スイングシリンダ
種類
一般シリンダ/ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60
クッション
両側あり(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
50〜500
ロッド先端ねじ
おねじ