寸法E(mm)6
寸法F(mm)6
シリンダー径(Φmm)10
スイッチ数-
機能スタンダードシリンダ
応差-
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0〜+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)16.6(最大)
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0〜60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
作動範囲(mm)-
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
ストローク(mm)100
寸法A(mm)157
寸法B(mm)147
寸法C(mm)101
寸法D(mm)40
リード線長さ(mm)-
仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50〜500