商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ストローク調節機構:ショックアブソーバ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード73362153品番ZS10X100-SS2-ZE135A1
参考基準価格(税別)¥82,160販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など335種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。