商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ストローク調節機構:ストローク調節なし●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード73362406品番ZS10X10-ZE255A2
参考基準価格(税別)¥45,750販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など335種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。