曜日別特売

機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73363669
品番
ME2860T25
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする