画像準備中

20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード73363696 品番ME7018T1
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線VCTFK:2・3.5 圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする