画像準備中

19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 5m

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73364247 品番ME8715TA5
参考基準価格(税別)¥58,890 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

コンパクトなIEC C13・C19コンセント
出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。
ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。
コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。
メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。
19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。
ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)

ケーブル長(m)VCT5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする