曜日別特売
MH2876C-1 接地3P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ) 明工社 73364579

接地3P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73364579
品番
MH2876C-1
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする