画像準備中

15A 125V L形プラグ(Φ12用)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード73365769 品番MP7023T12
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VCT:2・3.5 圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする