商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●最高感度位置(mm):6●使用速度範囲(mm/s):50~500注文コード73367446品番ZSG6X40-RS2-ZE135A1
参考基準価格(税別)¥58,090販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など69種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。