スタイリッシュLED投光器

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73367848 品番NN04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。

明るさ(Lm)2000 電球の種類LED コード長さ(cm)183 電源タイプ電源コード式 保護等級IP44 用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様三脚式 材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050〜1380 使用場所屋内・屋外用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

スタイリッシュLED投光器
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73367848
2021-02-23
用途:
夜間道路工事に使用
河田土木興業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽くて角度調整がとても良いので凄く満足ですが、
思っていたより少し明るさが暗かった

2019-04-12
用途:
建築現場での作業
建設業・工事業

あらゆる角度、方向に曲がり強力に照らしてくれます。背面同士で仕事をしていてもお互い満足できる明るさです。その名の通りスタイリッシュな形で現場の注目の的であります。他の業者さんからどこで買ったの?と質問攻めです。

惜しいのは収納袋が無い事。樹脂製なので気を使います。
後はやや高いお値段。

これと蓄電バッテリーを持ち歩けば100Vいらずで快適。
本当にいい物だと思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする