トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチON-OFF-ON 3P 注文コード73367972 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はスイッチなど5種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。

取付穴径(Φmm)12.2 コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm) 用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に タイプ単極双投 種類トグルスイッチ スイッチON-OFF-ON 3P 使用温度範囲-25℃〜70℃ 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm)3.5mmまで 防水性IP67
注意
※実際に使用されるにあたり負荷条件だけでなく使用環境もご確認のうえでご使用ください。
※操作頻度や操作速度により性能を満足しないことがありますので事前にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
プレジャーボートのデッキのポンプのスイッチとして使用
有限会社トラスト  様 (運輸・通信業)

以前買った同型のスイッチは、清水ポンプのスイッチとして設置し、海水が被る場所でも8年以上も不具合が発生することなく使用できています。
今回の購入はデッキウオッシャーポンプのスイッチが壊れたので購入しました。
信頼がおける商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
73367954
2024-07-24
用途:
旧車のレストア作業時
サービス業

作業用ライトの本体に直接取り付けるために購入しました。しっかりした造りで使用感も上質です。また、付属コードの長さが、他の製品と比較して長いことも助かります。コストパフォーマンスが高い商品です。

対象商品:
73367954
2023-07-04
用途:
ホーンの切替用に
APLUS 様 (建設業・工事業)

ホーンの切替用にエンジンルーム内に使用しました。直接水がかる場所ではありませんが、防塵・防水仕様はありがたい設定です。製品的にも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73367954
2023-08-16
用途:
トラック修理

トラックの屋外コントロールスイッチとして使いました。防塵防水ということで耐久性はこれからの検証となりますが現時点では十分な機能をはっきしてくれています。価格がもう少し安くなると助かります。

対象商品:
73367954
2023-05-04
用途:
自動車配線

車外で防水の切り替えスイッチが必要になり探していましたが安く手に入りました。

対象商品:
73367954
2021-09-02
用途:
車の部品

父の為に購入したもので詳細は不明ですが、ビンテージ物の車を治す為に使ってましたが、問題無さそうでした。
このような部品を扱っていてとてもありがたいです。

対象商品:
73367988
2021-11-24
用途:
作業灯のスイッチの交換とバージョンアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのスイッチが一つだったので一か所しか操作出来なかった キャビンの左右どちらでもオンオフ出来る様に三路スイッチにした このスイッチの良い所は受ける方にまでゴムパッキンが付いているという点 エーモン製の防水スイッチは半年で水が混入し錆が出て壊れた モノタロウブランド案外良いかも

2人が参考にしています
対象商品:
73367954
2020-09-24
用途:
ユニック車の作業灯スイッチ

ユニック車の作業灯スイッチに使ってみた。他のレビュー通りスイッチが固めですが、車外に付けたのでフニャフニャより良い。
固定用のネジ山が1oでも2oでも長ければ取り付けもラクだったカモ。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする