MC-K10P-G 肩掛けタイプ セカンドクリーナー Panasonic(パナソニック) 73368085

肩掛けタイプ セカンドクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73368085 品番MC-K10P-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肩かけ、手持ち両用キャリングスタイル。ひとふきノズルと一般床用ノズルつき。ノズル、延長管、ホースを本体に付属した状態で収納可。

容量(L)0.9 吸込仕事率(W)185 コード長さ(m)5 付属品紙パックAMC-U2(1枚), 肩掛けバンド グリーン タイプ肩掛けタイプ 紙パック式 消費電力(W)500 本体質量(kg)2.4 運転音(dB)66 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×142×461

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする