WAYOWAN まる 中

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73368225 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

丸いフォルムが可愛いお椀普段使いにピッタリなお椀。安心の日本製。

材質飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装) カーキ 質量(g)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×65 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73368216
2022-11-09
用途:
食事
卸売・小売業

モノタロウさんには私のように普通の人もチョット欲しいなと思うようなものでも少量でも送って頂いてありがたいとおもっています。
食器もこれはとってもかわいいかったのでうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする