アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
WAYOWAN まる 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73368234
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸いフォルムが可愛いお椀普段使いにピッタリなお椀。安心の日本製。
材質
飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装)
色
メープル
質量(g)
156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×122×72
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20