アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
WAYOWAN まる 大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73368243
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸いフォルムが可愛いお椀普段使いにピッタリなお椀。安心の日本製。
材質
飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装)
色
カーキ
質量(g)
156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×122×72
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20