1250 米びつ革命 イノマタ化学 73368593

米びつ革命

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73368593 品番1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

残ったお米と新しいお米を分けて収納できる米びつ画期的!容器の中にある収納ポケットに古いお米を移し変えることで、新しく入れたお米と区別できる、お米の保存ケース。
古いお米から先に食べられるので、安心便利。中のポケットは奥にスライドできるので、お米を取り出す際も邪魔になりません。防虫剤や、お米に混ぜる雑穀を入れても便利。

材質本体・フタ・スライドポケット/ポリプロピレン、キャスター・止め具・ライスカップ/スチロール樹脂 タイプ5kg用 付属品ライスカップ 容量(L)本体/10、スライドポケット/1 寸法(cm)21.7×36.9×20.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする