フレッシュデオ トイレマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73370492 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

消臭繊維「アデリカ」を使用したトイレシリーズ。
繊維が悪臭の元を科学的に吸着、嫌な臭いの発散を防ぎます。
グラデーションに配置した綺麗でクリーンな印象のある配色です。
表面凸凹が見た目に楽しく、ふかふかとふみ心地の良いマットです。

使用場所トイレ 材質アクリル95、ナイロン5 ブルー 加工消臭加工・裏面滑り止め加工 寸法(cm)約60×60 首下長(mm)約420 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする