オカ
オカの トイレ用品
オカの トイレマット
エブリー トイレマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73370693
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
色
グリーン
混率(%)
アクリル100
加工
裏面滑り止め加工
寸法(cm)
約55×60
首下長(mm)
約410
RoHS指令(10物質対応)
対応