- エブリー トイレマット オカ 73370702

エブリー トイレマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73370702 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ イエロー 混率(%)アクリル100 加工裏面滑り止め加工 寸法(cm)約55×60 首下長(mm)約410 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする