オカ
オカの スリッパ
オカの 業務用スリッパ
Ag+ 安心スリッパ ソフティ2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73371253
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ライトグレー
サイズ
M
サイズ(cm)
23〜25
混率(%)
綿95、アクリル5
適合サイズ(cm)
23〜25
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スリッパ