カラーモードプレミアム 吸着便座シート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 注文コード73371366 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上品な深い色味と使い心地がプレミアムなトイレ用品高級感のある深く美しい色味の上品な便座シート。Ag+銀イオン加工付き。
菌の繁殖を抑えて抗菌・防臭・消臭効果で衛生的にお使い頂けます。低反発クッションでふんわり柔らかな座り心地。起毛付だから暖かい!

使用場所トイレ 仕様抗菌・防臭・消臭 材質表生地/ポリエステル100%中間層/ポリウレタンフォーム裏面/PVC グリーン 取付方式吸着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73371366
2021-04-27
用途:
トイレに

簡単に取り外しができるのでこまめに選択できるので使いやすいです。
その上ふっくら座った感触も抜群なので他の方にもお勧めします。
今まではスポット入れ込みタイプなので簡単なようで着脱に面倒でした。
かなり選択繰り返していますがすり減りなどなく買ったままの状態で素晴らしい商品だと思います。
購入してからかなりの日数たっていますがしっかり使ったうえでのレビューなので嘘偽りのない投稿です。

1人が参考にしています
対象商品:
73371366
2021-01-06
用途:
トイレの便座

息子が転勤族で会社のトイレは、保温便座でなくて朝の冷たさに悩んでいました。
ふかふかで気持ちよっそうなので購入して送ってやりました。
息子からとても心地よいと連絡がありました。

対象商品:
73371384
2020-10-12
用途:
トイレ用
株式会社Y&k 様 (その他業種)

フカフカで便座の冷たさが無く良いと思う。ただ、洗濯をしてもこのフカフカさが有るかがまだ分からないけれど。後、温便座使用のの時の温かさもまだ分からないので、使用したら又書きます。

対象商品:
73371357
2018-10-10
用途:
自宅のトイレに使用

写真で見る限り、ブルーなので購入にましたが、確実にグリーンが混ざっているブルーでした。
敷いているマットがブルーなだけに・・・合わず。ちょっと残念です。
厚手なので、冬は寒くなくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする