サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 食品容器
サンナップの フードパック
サンパック・デリカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
73372066
品番
SPD-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
本体電子レンジOK!使い捨てフードパックおかずが映えるグリーンチェックな弁当容器。
パチンと閉まるかん合蓋。本体電子レンジOK。(蓋をはずしてください)
材質
【本体】ポリプロピレン・タルク(天然資源)複合シート、【ふた】ポリスチレン
寸法(mm)
約85×115×50
サイズ
S
容量(mL)
250
アズワン品番
65-0448-18