サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 食品容器
サンナップの フードパック
サンパック・デリカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
73372075
品番
SPD-M
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥239
¥
199
バスケットに入れる
本体電子レンジOK!使い捨てフードパックおかずが映えるグリーンチェックな弁当容器。
パチンと閉まるかん合蓋。本体電子レンジOK。(蓋をはずしてください)
材質
【本体】ポリプロピレン・タルク(天然資源)複合シート、【ふた】ポリスチレン
寸法(mm)
約115×185×50
サイズ
M
容量(mL)
600
アズワン品番
65-0448-20