商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52
セット内容(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU45044WAHTN
取付直付形
サイズ40形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)32.5(200V時)
本体質量(kg)1.3
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5050
明るさ(Lm)5200
光色白色
明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵