F6 TLK-TN-12【ワケあり】 タフテクトN YKK AP 73372297

F6 TLK-TN-12【ワケあり】 タフテクトN YKK AP 73372297
F6 TLK-TN-12【ワケあり】 タフテクトN YKK AP 73372297
F6 TLK-TN-12【ワケあり】 タフテクトN YKK AP 73372297

タフテクトN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(6枚)
色
クリア
注文コード
73372297
品番
F6 TLK-TN-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥8,017
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥7,288

木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。
特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。
車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌

用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
クリア
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
2.7mmMDF+植林木合板
工法
合板捨て貼工法用
表面仕上げ
天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする