細枠ウォールミラー(60)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) ホワイト 仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.壁掛け用紐付き.受注生産商品 注文コード73372331 品番NK-8【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品は色・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなウォールミラー
無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。
1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、
ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。
すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても
上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。
[幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン]
<設置方法>
枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
壁掛け用ひも付
届いてすぐに使える完成品
日本製

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.壁掛け用紐付き.受注生産商品 材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚) 幅(mm)600 質量(kg)8.5 ホワイト 高さ(mm)1530 奥行(mm)23 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
※壁に立てかけてご使用の場合、転倒防止対策をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする