※代表画像
ホクエツ
フレコンセーフティベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73372358
品番
FSB-1200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥97,980
¥
78,980
バスケットに入れる
フレコン用セーフティベース
用途
フレコン下での危険作業の解消に。フォークリフトでの作業効率アップ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
1200×1200×1100~1500
質量(kg)
53
耐荷重(kg)
1200
高さ調節
100mm間隔で5段階
注意
※フレコン袋を載せたままでの移動はいないでください。キャスターは別売りです。