HGZ1806-ZG24Q【ワケあり】 ハイグリーンゼット ニューレジストン 73372498

 

HGZ1806-ZG24Q【ワケあり】 ハイグリーンゼット ニューレジストン 73372498
HGZ1806-ZG24Q【ワケあり】 ハイグリーンゼット ニューレジストン 73372498

ハイグリーンゼット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は粒度・砥粒・トラスコ品番など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25枚)
粒度
24
注文コード
73372498
品番
HGZ1806-ZG24Q【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980

重研削作業に最適の砥石。
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)
高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。
以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
全ての鋼材に対し「豪快な削り」で作業時間が短縮されます。

用途
あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など)
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
直径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22.23
粒度
24
砥材
ZG(金属全般用)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
6
硬度
Q
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする