WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 洋折釘
鉄ニッケル 洋折釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
使用荷重(kg)
14
注文コード
73372541
品番
SH-092【ワケあり】
在庫数量:残り350点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥259
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
線径(Φmm)
4.8
使用荷重(kg)
14
寸法A(mm)
50
寸法C(mm)
26
安全荷重(kg)
14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
ニッケルメッキ