曜日別特売
- セラミックスアイロンミトン スタンダード ダイヤコーポレーション 73372583

セラミックスアイロンミトン スタンダード

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード73372583品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

衣類をハンガーに掛けたままアイロンがけ衣類をハンガーに掛けたままアイロンがけができる。
平面のアイロン台ではかけにくい肩、そで口、腰回り等の立体部分や細かい部分に最適。
上着やシャツの肩に、シャツのえりに、スカートの仕上げに、スラックスのシワ取りに。

材質表面/アルミ(セラミックスコーティング・シリコン仕上げ)、基布/レーヨン、中芯/ポリウレタン、内面・メッシュ/ポリエステルメタリックグリーン(表面)質量(g)約35寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×140×35耐熱温度(℃)(表面)約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする