ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
理化工業
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73373320
品番
ST-29H(1000℃)【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ストレートケーブル
種別
静止表面用
形状
ストレート型
ケーブル長(m)
1
外径(Φmm)
29
精度
±0.5%±1℃
応答時間
1.5秒(95%指示)(金属表面)
最高使用温度(℃)
1000
特性
高温耐久性能を高めた最高温測定タイプ
抵抗値(Ω)
2(リード1m付)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ