ペンダントライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.9 注文コード73373451 品番OP252626BR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ
様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) 質量(kg)0.9 オフホワイト 取付引掛シーリング 高さ(mm)200 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)1010〜1810 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)200 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)405 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする