曜日別特売

Green Select バイオPETクリアカップ 270ml 10個入

Green Select バイオPETクリアカップ 270ml 10個入 - 大和物産Green Select バイオPETクリアカップ 270ml 10個入 - 大和物産

冷たいドリンクに最適 使いやすい270nl
環境に配慮した、植物由来 原材料を10%使用しております。
コールド専用です。熱い飲み物は入れないでください。
日本製です。

材質
PET、バイオPET
耐熱温度(℃)
60
注意
※加熱厳禁(オーブン、オーブントースター、電子レンジ使用不可)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81938100-1セット(10個×200個)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81939098-1個(10個)
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする