曜日別特売

F2 クッキングシート 33cm×30m

F2 クッキングシート 33cm×30m - 大和物産F2 クッキングシート 33cm×30m - 大和物産

両面シリコーン樹脂加工・両面どちらでも使用可能です。
業務用ワイドタイプ 幅33cm
水や油を通しにくいので天板や皿などを汚しにくい。料理がくっつかないので仕上がりがキレイで後片付けが簡単。
芯がないので、ゴミ捨て簡単!ゴミが削減できます。

材質
両面シリコーン樹脂加工耐油紙
寸法(幅W×長さL)(cm)
33×300
耐熱温度(℃)
250(20分まで)
注意
※直火で使用しないでください。耐熱温度250度 使用時間は20分まで。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81938206-1セット(24個)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81939405-1個
オープン
¥589
¥648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする