フレクション 丸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73373782 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
場所を取らないコンパクトサイズ。

容量(L)8 材質ポリプロピレン パールショコラ 形状丸型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×232×275 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする