商品状態※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)22
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)592×384×127
色ブルー
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番291-8161
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.50
有効内寸(mm)531×331×110
フタなし
適合カード差しA85
アズワン品番5-213-05
外寸法・幅(mm)592
外寸法・高さ(mm)127
外寸法・奥行(mm)384
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可