リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
ピクルスメイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73374062
品番
S-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手作り漬物が作れる重石と容器のセット家庭で手軽に手作りの味が楽しめるフード蓋付き漬け物容器です。
押し漬けに最適!重石付きだからすぐに漬けられる漬物セットです。角型の容器と角型の重石がついています。
材質
本体重石・本体/PE、蓋/PP、重石内容物/コンクリート
質量(kg)
(重石)約2.4
色
ホワイト
容量(L)
4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×16.5×19.5