Nフレクション 角

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73374114 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
場所を取らないコンパクトサイズ。

容量(L)8 材質ポリプロピレン パールショコラ 形状角型 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×274×300 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 入数32 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
事務所内

今まで円柱の物を使用しておりましたが、こちらはスリムで邪魔にならないです。

対象商品:
73374105
2021-09-13
用途:
子供のデスク用のゴミ箱
サービス業

学習机のサイドの棚の中に設置しました。過不足のない、見た目通りの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする