リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 保存容器・調味料入れ
リスの キッチンポット
リベラリスタ クックポット スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73374263
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スタイリッシュな調味料ポット!キッチンがおしゃれに。
北欧風のスタイリッシュな調味料入れ。
角の少ない柔らかなカタチと、優しく美しいカラー。
片手にしっくりと馴染む形状で持ちやすく使いやすい。
材質
蓋・スプーン・本体:PS、パッキン発泡PE
容量(mL)
440
色
スカイブルー
質量(g)
122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×144×105