BB-497 ぴたQ吸着べんざシート LEC(レック) 73375392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-497 ぴたQ吸着べんざシート LEC(レック) 73375392
BB-497 ぴたQ吸着べんざシート LEC(レック) 73375392
BB-497 ぴたQ吸着べんざシート LEC(レック) 73375392
BB-497 ぴたQ吸着べんざシート LEC(レック) 73375392
BB-497 ぴたQ吸着べんざシート LEC(レック) 73375392
BB-497 ぴたQ吸着べんざシート LEC(レック) 73375392

ぴたQ吸着べんざシート

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
デイジー(グレー)
内容量1組注文コード73375392品番BB-497
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。ふわふわのなめらかな肌ざわり。しっかりとしたボリュームがあるボア生地を使用しています。

用途
U型・O型・洗浄暖房型などに。
適合U型・O型・洗浄暖房型材質表面・基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂101%寸法(mm)95×415×10Hデイジー(グレー)質量(g)80取付方式吸着
注意
※便座後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーがふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60768618
2023-04-13
用途: 便座に貼るだけ
その他業種

便座にピタッとあって正にピタQ ! 重宝しています。大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする