※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-833 LV毛布袋 LEC(レック) 73375548 O-833 LV毛布袋 LEC(レック) 73375548 O-833 LV毛布袋 LEC(レック) 73375548 O-833 LV毛布袋 LEC(レック) 73375548 O-833 LV毛布袋 LEC(レック) 73375548

LV毛布袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73375548 品番O-833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

毛布やタオルケットを快適に保管!透明窓・持ち手付き収納袋クローゼットにも収納しやすいサイズの毛布収納袋。
透明窓付きで一目で中身が分かる。持ち手付きで収納に便利!移動などもラクラク。

材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン※ピレスロイド系防虫剤、銀系抗菌剤、防カビ剤入り 寸法(mm)700×550×280H 質量(g)200 タイプ毛布用 収納の目安毛布・タオルケット2,3枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73375548
2021-02-09
用途:
災害用の布団の維持
製造業

会社の災害用保管として購入してみたところ収納量もあり大変満足しています。

2020-05-15
用途:
座布団収納
サービス業

中が見えて何が入っているか確認出来て便利です。色柄も爽やかで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする