強力ロックピンフック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 73376284 品番 H-643
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。

耐荷重(kg)10 材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線 用途オフィス・リビング収納に 寸法(mm)25×40×50H サイズL 質量(g)34
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。※荷重制限をお守りください。※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73375478
2020-11-02
用途:
壁掛け時計設置
製造業

小さいながらしっかりと支えてくれてます。
説明書きにコインで刺せるとありましたが刺さらず、ハンマーを使用しましたがそれ以外は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする