橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の カスター・卓上用調味料入れ
カスタートレーSS角
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73376853
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チェック柄のミニトレイナチュラルなチェック模様のミニトレー。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。
調味料を載せるなど、キッチン・テーブル周りで便利にお使い頂けます。
材質
表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂
色
ミルキーチェックピンク
サイズ
SS
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×125×14
対応
食洗機
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-5